Verbindungshülse DIN46267
Verbindungshülse DIN46267 - 1
Verbindungshülse DIN46267 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Verbindungshülse DIN46267

  • Temperaturbeständigkeit max.: 125 °C
  • Werkstoff: Kupfer
  • Oberfläche: Verzinnt

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Drahtquerschnitt Länge Durchmesser Temperaturbes... Anzahl VE
Preis/VE
0967304006
6 mm² 30 mm 3,6 mm 125 °C
50 St.
0967304010
10 mm² 30 mm 4,5 mm 125 °C
50 St.
0967304016
16 mm² 50 mm 5,5 mm 125 °C
50 St.
0967304025
25 mm² 50 mm 7,5 mm 125 °C
25 St.
0967304035
35 mm² 50 mm 8,5 mm 125 °C
25 St.
0967304050
50 mm² 56 mm 10,2 mm 125 °C
25 St.
0967304070
70 mm² 56 mm 12 mm 125 °C
25 St.
0967304095
95 mm² 70 mm 13,5 mm 125 °C
25 St.
0967304120
120 mm² 70 mm 15 mm 125 °C
10 St.
0967304150
150 mm² 80 mm 16,5 mm 125 °C
10 St.
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
Pressverbinder