Kabelbügel KBB 935 plus

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kabelbügel KBB 935 plus

Kabelbügel in einfacher oder doppelter Ausführung. Für DIGA® CS-1 und DIGA® CS-2 POWER

  • Typbezeichnung: KBB 935 plus
  • Kabeltyp: NYM 3 x 1,5 mm²
  • Werkstoff: PA - Polyamid
  • Farbe: Lichtgrau RAL 7035 ähnlich
  • Halogenfrei: Ja
  • Silikonfrei: Ja
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -30 bis 80 °C
  • Breite: 17 mm
  • Höhe: 19 mm
  • Temperaturbeständigkeit min.: -30 °C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 80 °C
  • Klemmbreite: 100 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Anzahl Leitungen Ausführung Typbezeichnung Kabeltyp Anzahl VE
Preis/VE
0864935110
8 Stck Einfach KBB 935 plus NYM 3 x 1,5 mm²
100 St.
0864935120
16 Stck Doppelt KBB 935 plus NYM 3 x 1,5 mm²
50 St.
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
  • Schnelle, wirtschaftliche und optisch saubere Befestigung

  • Unkomplizierte Verlegung von Leitungen an Wänden, Decken und in Zwischendecken sowie abgedeckten Schächten

  • Einfache und schnelle Nachverlegung durch automatischen Verschlussmechanismus

  • Geringer Platzbedarf durch extrem flache Bauweise

  • Temperaturbeständigkeit: –30° bis +80°C

  • Halogen- und silikonfrei.
Hinweis

Zu Verarbeiten mit DIGA-Nägeln: NG CS-1-HFB, Art.-Nr. 0864 900 327–0864 900 338. Länge der zu verwendenden Nägel ist von der Festigkeit des Untergrunds abhängig