Allzweckreiniger Liquid Green
Allzweckreiniger Liquid Green - 1
Allzweckreiniger Liquid Green - 2
Allzweckreiniger Liquid Green - 3
Allzweckreiniger Liquid Green - 4
Allzweckreiniger Liquid Green - 5

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Allzweckreiniger Liquid Green

Kraftvoller Allzweckreiniger mit hoher Fett- und Harzlösekraft

  • Chemische Basis: Anionische Tenside
  • Geruch/Duft: Parfümiert
  • Farbe: Neongrün
  • pH-Wert: 8,3
  • Dichte: 1,011 g/cm³
  • pH-Wert Bedingung: bei 20°C
  • Dichte Bedingung: bei 20°C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
  • AOX-frei: Ja
  • Silikonfrei: Ja
  • Biologisch abbaubar: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhalt Gebinde Inhaltsgewicht Chemische Basis Anzahl VE
Preis/VE
0893474
500 ml Handsprayer 506 g Anionische Tenside
08934745
5000 ml Kanister 5063 g Anionische Tenside
1 Stück
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
Außerordentlich gute Reinigungsleistung durch neuartige Wirkstoffkombination


  • Fett, Harz und sonstige Verschmutzungen werden gründlich und zuverlässig gelöst

  • Sparsam im Verbrauch

  • Zeitsparend


Multifunktionell einsetzbar


  • Ein Produkt für unterschiedlichste Einsatzbereiche

  • Platz- und Kostenersparnis in der Werkstatt


Materialschonend


Greift Lack, Chrom, Kunststoff, Gummi und Metalloberflächen nicht an.



Enthält keine Phosphate und keine organischen Lösemittel


  • Gefahrenpotential mit täglichem Umgang wird reduziert

  • Vermindert die Umweltbelastung

  • Entspricht den örtlichen Abwassersatzungen

  • Kennzeichnungsfrei nach der Gefahrenstoffverordnung

  • Anwenderfreundlich


Biologisch abbaubar nach OECD302 B



Silikon- und AOX-frei

Hinweis

Nicht auf heißen Oberflächen und nicht in der prallen Sonne anwenden. Nicht für Polycarbonatglas geeignet. Nicht eintrocknen lassen. Vor Frost schützen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.