Flexbandkleber

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flexbandkleber

Spezialkleber zur sicheren und dauerhaften Verklebung von Würth Flexband Aktiv SK und Vario

  • Chemische Basis: Polyurethan
  • Farbe: Sandbeige
  • Durchhärtungsgeschwindigkeit / Bedingung: 3 mm/d / Geprüft nach Würth Prüfmethoden
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 35 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 80 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 12 Monate / bei 20°C

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gebinde Inhalt Chemische Basis Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0893710001
Beutel 600 ml Polyurethan Sandbeige
0893710000
Kartusche 310 ml Polyurethan Sandbeige
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
Hervorragende Haftungseigenschaften


Extrem hohe Klebekraft auf Flexband und Laibung. Luftdichte Verklebung ermöglicht Montage nach der Energieeinsparverordnung.



Haftet auch auf leicht feuchten (nicht nassen) Untergründen


Montage auch bei feuchtem Klima möglich.



Sehr gute Standfestigkeit


Kein Ablaufen der Masse vom Mauerwerk. „Über-Kopf-Anwendung“ möglich.



Überputz- und streichbar



Silikonfrei

Hinweis
  • Flexband-Kleber, Flexband-Kleber Plus und EPDM-Dichtband-Kleber dürfen im nassen Zustand nicht gegenseitig in Kontakt treten.

  • Nicht auf Oberflächen einsetzen, die mit Butyl- und Bitumenprimer vorbehandelt wurden und nicht in Kontakt mit Butylstreifen bringen.

  • Die Durchhärtungszeit ist wesentlich von der Umgebungstemperatur, der Materialtemperatur und der Umgebungsfeuchtigkeit abhängig.

Baukörperanschlusssysteme nach ift-Zertifizierungsprogramm QM360: 2014, Reg.-Nr. 188 7050098

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Der Flexbandkleber ist bei der Verarbeitung der Dachunterspannbahn Wütop® Thermo ERS für die Überlappungs- und Anschlussverklebung geeignet.