Schutzhelm Gerüstbau

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schutzhelm Gerüstbau

Leichter, ergonomischer Helm

  • Größe min./max.: 52 cm-63 cm
  • EN-Norm: 397
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Werkstoff: ABS

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Größe min./max. EN-Norm Temperaturein... Anzahl VE
Preis/VE
0899200283
Weiß 52 cm-63 cm 397 -30 °C
1 St.
0899200289
Gelb 52 cm-63 cm 397 -30 °C
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
  • Komfortable Schaumstoffpolsterung

  • Ausgezeichnete Belüftung

  • Drehverschluss für optimale Kopfanpassung

  • Befestigungsvorrichtung für Stirnlampen

  • Optimal geformte Helmschale erhöht die Sicht nach oben

  • Helmschale aus ABS


Komplett regulierbarer Kinnriemen


Das Kinnband ist darauf ausgelegt, den Helm während eines Sturzes am Kopf zu halten



Bruchlast bei 25 daN