PTFE-Gewindedichtband

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

PTFE-Gewindedichtband

Zum Abdichten von Gewindeverbindungen

  • Werkstoff: Polytetrafluorethylen
  • Breite: 12 mm
  • Länge: 12 m
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -240 bis 240 °C
  • Druck max.: 25 bar
  • Silikonfrei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Flächengewicht pro m² Dicke Prüfzeichen Geeignet für Anzahl VE
Preis/VE
0985030160
60 g 0,1 mm DVGW Feingewinde max. DN 10
10 Stück
0985030161
100 g 0,1 mm DVGW Grobgewinde DN 12 - DN 50
10 Stück
0985030165
25 g 0,08 mm
10 Stück
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
Beständig gegen alle aggressiven Medien



Kein Kleben und Aufquellen


Verhindert somit das Festfressen der Gewinde.



Das Ausrichten der Gewindeverbindung, was auch ein begrenztes Zurückdrehen einschließt, ist zulässig

Hinweis

Da Temperatur und Druck in Abhängigkeit zueinander stehen, ist eine gleichzeitige Beanspruchung mit den Maximalwerten nicht möglich. Ferner sind die Angaben abhängig vom jeweiligen Medium. Darum können diese Angaben aufgrund der Vielzahl der Anwendungsmöglichkeiten lediglich als Richtlinie dienen (siehe auch DVGW-Zulassung).