Flachdachklebstoff Flachdach Fix

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flachdachklebstoff Flachdach Fix

Windsogstabile Verklebung von Wärmedämmstoffen im Flachdachbereich.

  • Chemische Basis: Polyurethan
  • Farbe: Orange
  • Dichte: 25 g/cm³
  • Ausbeute (Volumen) ca.: 43 l
  • Hautbildezeit min.: 8 min
  • Hautbildezeit Bedingung: bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit
  • Schneidbar nach: 50 min
  • Schneidbarkeit Bedingung: bei 20°C und 60% relative Luftfeuchtigkeit
  • Vollbelastbarkeit: 12 h
  • Vollbelastbarkeit Bedingung: bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit
  • Verarbeitungstemperatur Untergrund min.: -5 °C
  • Verarbeitungstemperatur Untergrund max.: 35 °C
  • Verarbeitungstemperatur Dose min.: 5 °C
  • Verarbeitungstemperatur Dose max.: 25 °C
  • Temperaturbeständigkeit min.: -40 °C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 90 °C
  • Baustoffklasse: B1 - Schwer entflammbar
  • Baustoffklasse Bedingung: nach DIN 4102
  • Wärmeleitfähigkeit λ: 0.035 W/(m*K)
  • Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung: nach DIN 52612
  • Zugfestigkeit min.: 0.19 N/mm²
  • Zugfestigkeit Bedingung: nach DIN EN 1607
  • Zugscherfestigkeit max.: 0.489 N/mm²
  • Zugscherfestigkeit Bedingung: nach EN 12090
  • Lösemittelfrei: Ja
  • Silikonfrei: Ja
  • Inhalt: 800 ml
  • Gebinde: Dose
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
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
Art.-Nr. Chemische Basis Farbe Dichte Ausbeute (Volumen) ca. Anzahl VE
Preis/VE
0838892401
Polyurethan Orange 25 g/cm³ 43 l
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
Geprüfte Produkteigenschaften


  • Widerstand gegen Windlasten gem. ETAG 006, Prüfberichte I.F.I., Aachen

  • Haftzugfestigkeit IFBt


Keine mechanische Anbringung erforderlich


Arbeitsreduzierung um bis zu 30%. Ist je nach Witterung bereits innerhalb von 60 bis 120 Minuten ausgehärtet, so dass die Folgearbeiten schneller fortgesetzt werden können.



Hohe Anfangshaftung – auch bei niedrigen Temperaturen


Fließt nicht, sondern bildet sofort eine standfeste und haftstarke Kleberaupe. Verarbeitbar bei Temperaturen von –5°C (Dosentemperatur mind. +5°C).



Sparsam im Verbrauch


Mit 800 ml können ca. 10 -12 m² Dämmung befestigt werden (abhängig von Verarbeitungsund Temperaturbedingungen, bei 30 mm Klebstoffstrang).

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die Aushärtezeiten eingehalten werden um den Treibgasen genügend Zeit zu geben um aus der Konstruktion zu entweichen. Hinweise des Dämmstoffplattenherstellers beachten.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.