Glanzversiegelung
Glanzversiegelung - 1
Glanzversiegelung - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Glanzversiegelung

Bringt dauerhaften und zuverlässigen Schutz bei sehr einfacher Anwendung

  • Inhalt: 250 ml
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Farbe: Beige
  • Dichte: 0,99 g/cm³
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 36 Monate
  • AOX-frei: Ja
  • Silikonfrei: Ja
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
Art.-Nr. Inhalt Geruch/Duft Farbe Dichte Anzahl VE
Preis/VE
08930126
250 ml Charakteristisch Beige 0,99 g/cm³
24 St.
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
  • Beständig gegen Witterung, Salz, Sonnenlicht, Kaltreiniger und andere Einflüsse, die üblicherweise auf den Lack einwirken

  • Ist nicht aggressiv und daher lackschonend

  • Erzielt eine extrem glatte Lackoberfläche und einen Schutz von bis zu 18 Monaten

  • Silikonfrei

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.