Exzenterverbinder Fixograss 9200
Exzenterverbinder Fixograss 9200 - 1
Exzenterverbinder Fixograss 9200 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Exzenterverbinder Fixograss 9200
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
Art.-Nr. Anzahl VE
Preis/VE
F148043007
100 St.
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
  • Randlos

  • Bündiges Versenken des Verbinders

  • Exzenterverbinder kann durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn ausgezogen werden

  • Sehr robuster, kleiner Verbinder

  • Zum Verbinden zweier Platten miteinander, konstantes und kontinuierliches Festziehen selbst bei kleinen Positionierungs- und Bohrfehlern
Hinweis

Die im Diagramm angegebene maximale Last stellt indikative Werte dar und bezieht sich auf die axiale Scherfestigkeit (des Stifts an der Seite des Gehäuses). Die Qualität des Materials und der Durchmesser des Lochs sind entscheidende Faktoren. Wenn Sie sich nicht sicher sind, berechnen Sie die Scherwerte mit einem Testschlag