1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz - 1
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz

Für TX-Schrauben, kurz

  • Antrieb: 1/2 Zoll
  • Antriebart: Innenvierkant
  • Abtriebart: TX
  • Ausführung: Kurz

Artikelbeschreibung lesen

In 13 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Abtrieb Klingenlänge Länge Steckschlüsse... Anzahl VE
Preis/VE
071513327
TX27 20 mm 60 mm 22,5 mm
1 Stück
071513325
TX25 20 mm 60 mm 22,5 mm
1 Stück
071513320
TX20 20 mm 60 mm 22,5 mm
1 Stück
071513330
TX30 20 mm 60 mm 22,5 mm
1 Stück
071513360
TX60 20 mm 60 mm 22,5 mm
1 Stück
071513370
TX70 20 mm 60 mm 25 mm
1 Stück
071513380
TX80 20 mm 60 mm 28 mm
1 Stück
071513340
TX40 20 mm 60 mm 22,5 mm
1 Stück
071513345
TX45 20 mm 60 mm 22,5 mm
1 Stück
071513350
TX50 20 mm 60 mm 22,5 mm
1 Stück
071513355
TX55 20 mm 60 mm 22,5 mm
1 Stück
071513390
TX90 42 mm 60 mm 26 mm
1 Stück
0715133100
TX100 42 mm 80 mm 26 mm
1 Stück
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
  • Ausführung: Kurz

  • Oberfläche: verchromt

  • Antrieb: Innenvierkant 1/2 Zoll, Kugelfangrille

  • Abtrieb: Für TX-Schrauben