Rohrstutzen 90°
Rohrstutzen 90° - 1
Rohrstutzen 90° - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rohrstutzen 90°

Stahl, verzinkt

  • Geeignet für Schlauchaußendurchmesser: 6 mm
  • Schlüsselweite: 10 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Gelb verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Höhe Geeignet für Schlauchaußen... Schlüsselweite Anzahl VE
Preis/VE
0884600053
37 mm 28 mm 6 mm 10 mm
10 St.
0884600052
21 mm 13 mm 6 mm 10 mm
10 St.