Zink-Schlagauswuchtgewicht für Pkw-Aluminiumfelgen

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zink-Schlagauswuchtgewicht für Pkw-Aluminiumfelgen

Universalgewicht mit silbergrauer Pulverbeschichtung

  • Oberfläche: Pulverbeschichtet
  • Passend für Felgentyp: Alu
  • Farbe: Silbergrau

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewicht Auswuchtgewicht Werkstoff Produktgewicht (per Stück) Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
083062 10
10 g Zink 9,702 g Pulverbeschichtet
100 St.
083062 35
35 g Zink 34,049 g Pulverbeschichtet
100 St.
083062 40
40 g Zink 38,949 g Pulverbeschichtet
100 St.
083062 45
45 g Zink 43,488 g Pulverbeschichtet
50 St.
083062 5
5 g Federstahl 5 g Pulverbeschichtet
100 St.
083062 55
55 g Zink 54,160 g Pulverbeschichtet
50 St.
083062 50
50 g Zink 48,258 g Pulverbeschichtet
50 St.
083062 60
60 g Zink 59,160 g Pulverbeschichtet
50 St.
083062 30
30 g Zink 30,135 g Pulverbeschichtet
100 St.
083062 20
20 g Zink 19,890 g Pulverbeschichtet
100 St.
083062 25
25 g Zink 25 g Pulverbeschichtet
100 St.
083062 15
15 g Zink 14,932 g Pulverbeschichtet
100 St.
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
  • Typ 62 Z

  • Millionenfach bewährt
Hinweis

Zum Montieren sollten maximal zwei kräftige Schläge aufgewendet werden. Ein erhöhen der Schlagzahl kann die Beschichtung der Gewichte beschädigen.