Luft- und Winddichtstopfen WÜTOP® Rohrdicht
Luft- und Winddichtstopfen WÜTOP<SUP>®</SUP> Rohrdicht - 1
Luft- und Winddichtstopfen WÜTOP<SUP>®</SUP> Rohrdicht - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Luft- und Winddichtstopfen WÜTOP® Rohrdicht

Dichtstopfen zum luft- und rauchdichten verschließen von Elektroinstallationsrohren.

  • Trägermaterial: EPDM
  • Feuchtigkeits-Beständigkeit: Ja
  • UV-Beständigkeit: Dauerhaft
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -20 bis 100 °C
  • Verarbeitungstemperatur min.: -5 °C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Trägermaterial Feuchtigkeits... UV-Beständigkeit Anzahl VE
Preis/VE
5394180016
16 mm EPDM Ja Dauerhaft
20 St.
5394180020
20 mm EPDM Ja Dauerhaft
20 St.
5394180025
25 mm EPDM Ja Dauerhaft
20 St.
5394180032
32 mm EPDM Ja Dauerhaft
20 St.
5394180040
40 mm EPDM Ja Dauerhaft
20 St.
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
Garantierte Luftdichtheit gemäß DIN 4108-7, OVE-Richtlinie R7 und aktueller EnEV


Der Dichtstutzen mit den drei Dichtlippen passt sich optimal dem Installationsrohr an


Maximale Sicherheit bei Blower-Door-Prüfungen



Trennstege in der elastischen Membrane vermeiden Leitungszwickel



Dichtet zuverlässig gegen Rauchübertragung ab



Werkzeuglose Leitungsdurchführung