ABS Seilsystem Edelstahlseil

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ABS Seilsystem Edelstahlseil

Seilsystem zur permanenten Personensicherung parallel zur Dachkante.

  • Länge: 1 m
  • EN-Norm: 795
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Farbe: Silbergrau

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Seildurchmesser Typbezeichnung Gewicht Länge Anzahl VE
Preis/VE
0838904060
8 mm SY-1000 250 g 1 m
1 St.
0838904065
6 mm SY-1000A 152 g 1 m
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
Mit einem 6 - 8 mm starken Edelstahlseil schützt das Seilsicherungssystem ABS-Lock SYS I - IV gleich mehrere Personen zugleich. In Industrie- oder Veranstaltungshallen, auf Dächern oder an Kranbahnen bietet das System eine Anschlagmöglichkeit für die Persönliche Schutzausrüstung Ihrer Mitarbeiter. Da die Seilsicherungssysteme von ABS Safety mit zahlreichen Anschlageinrichtungen aus unserem Hause kombiniert werden können, ist eine Montage auf nahezu jedem Untergrund möglich: Stahl, Beton, Holz oder Blech - mit der richtigen Stütze sichern Sie Ihre Mitarbeiter in jedem Arbeitsumfeld.


Darüber hinaus werden die, im Falle eines Absturzes, eintretenden Kräfte durch den Einsatz unseres Edelstahlkraftbegrenzers ABS ForceLimiter auf ein Minimum reduziert.