Befestigungssatz Fahrzeug

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Befestigungssatz Fahrzeug

Artikelbeschreibung lesen

In 17 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Anzahl Teile im Sortiment/Set Produktgewicht (per Stück) Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
096380 564
W24 12 Stck 0,200 kg Stahl
1 St.
096380 563
W23 6 Stck 0,100 kg Stahl
1 St.
096380 585
W23 28 Stck 0,308 kg Stahl
1 St.
0963611200
MBSUNI 48 Stck 0,980 kg Stahl
1 St.
096380 584
16 Stck 97 g Stahl
1 St.
096380 586
56 Stck 0,100 kg Stahl
1 St.
096365 292
85 Stck 1,348 kg Stahl
1 St.
096365 291
58 Stck 0,977 kg Stahl
1 St.
0963680540
1 Stck 0,440 kg Stahl
1 St.
0963680548
1 Stck 0,578 kg Stahl
1 St.
0963680543
1 Stck 1,082 kg Stahl
1 St.
0963680542
1 Stck 1,066 kg Stahl
1 St.
0963680541
1 Stck 0,438 kg Stahl
1 St.
0963680549
6 Stck 0,725 kg Stahl
1 St.
096381 568
123 Stck 2,776 kg
1 St.
096381 567
84 Stck 1,500 kg
1 St.
096381 569
166 Stck 3,060 kg