Bremsleitungsrohr Pkw

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bremsleitungsrohr Pkw

Meterware auf Bund

  • Rohrwandstärke: 0,70 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Werkstoff Oberfläche Schichtdicke Anzahl VE
Preis/VE
08890475
4,75 mm Stahl Polyvinyl Fluoride 25 µm
5 St.
088906
6 mm Stahl Polyvinyl Fluoride 25 µm
5 St.
088904753
4,75 mm Kupfer-Nickel
0889062
6 mm Kupfer-Nickel
10 St.
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
  • Immer die nach Fahrzeughersteller vorgegebenen Materialien einsetzen!

  • Eine Mischung der Ausführungen (z.B. Stahl-Polyamid- mit Kupfer-Nickel-Legierung) ist nicht erlaubt!