Klemmschelle W-QUICLIP
Klemmschelle W-QUICLIP - 1
Klemmschelle W-QUICLIP - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klemmschelle W-QUICLIP

Passend für DIGA® CS-1 und DIGA® CS-2 Power

  • Werkstoff: PA - Polyamid
  • Fußplattenlänge: 42 mm
  • Fußplattenbreite: 17 mm
  • Halogenfrei: Ja
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
Art.-Nr. Werkstoff Fußplattenlänge Fußplattenbreite Halogenfrei Anzahl VE
Preis/VE
0864930040
PA - Polyamid 42 mm 17 mm Ja
50 St.
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
Verschließbare Clipschellen



Hohe Haltekräfte



Temperaturbeständigkeit von –25°C bis +80°C (kurzfristig bis +110°C)



Material: Polyamid 6



Halogen- und silikonfrei



Durchgangsloch Ø 5 mm.


Dadurch auch konventionelle Befestigung mittels Nageldübel oder Spanplattenschraube möglich.