Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2" Premium Power
Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2" Premium Power - 1
Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2" Premium Power - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2" Premium Power

Hochwertiger Schlagschrauber im robusten, glasfaserverstärkten Kunststoffgehäuse, mit überdurchschnittlichen Leistungs- und komfortablen Ausstattungsmerkmalen.

  • Typbezeichnung: DSS 1/2" Premium Power
  • Werkzeugaufnahme: 1/2 Zoll Außenvierkant
  • Arbeitsdrehmoment max.: 835 Nm
  • Lösedrehmoment max.: 1321 Nm
  • Schalldruckpegel: 80.6 dB
  • Vibration: 7.78 m/s²
  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Maschinengewicht: 1,98 kg
  • Schlauchinnendurchmesser min.: 10 mm
  • Luftverbrauch: 139 l/min
  • Anschlussgewinde: 1/4 Zoll
  • Länge x Breite x Höhe: 184 x 66 x 180 mm
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Werkzeugaufnahme Arbeitsdrehmo... Lösedrehmoment max. Anzahl VE
Preis/VE
57143010
DSS 1/2" Premium Power 1/2 Zoll Außenvierkant 835 Nm 1321 Nm
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
Sehr gutes Kraft-/Gewichtsverhältnis


Bis zu 1.321 Nm max. Lösedrehmoment bei einem Gewicht von 1.98 kg.



Zuverlässige maximale Leistungswerte und eine hohe Standzeit


Hochwertiges Doppelschlagwerk und Zylinder mit ausbalanciertem 6-Lamellen-Motor



Stets optimale und bedienerfreundliche Abstimmung auf die jeweilige Anwendung


4-stufige Leistungseinstellung mit komfortabler Ein-Hand-Umsteuerung



Gutes Handling mit rutschfestem Griff, optimale Kontrolle sowie ein geringerer Geräuschpegel.


Besonders ergonomischer Softgrip-Griff mit feinfühligem Drücker und integriertem Schalldämpfer

Hinweis
  • Empfohlene maximale Schraubengröße: M16

  • Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfordern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mit Hilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden.

  • Bei regelmäßigem Gebrauch des Schlagschraubers (z.B. beim Reifen-Service) sollten täglich etwas Öl über den Lufteinlass und monatlich ca. 2 Hübe Getriebefett über den Schmiernippel nachgefüllt werden.

  • Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten