Kraftsprühkleber Plus
Kraftsprühkleber Plus - 1
Kraftsprühkleber Plus - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kraftsprühkleber Plus

Kontaktklebstoff mit hoher Sofortklebekraft und hoher Temperaturbeständigkeit

  • Chemische Basis: Synthesekautschuk
  • Farbe: Transparent
  • Dichte: 0,85 g/ml
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 0 bis 30 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -20 bis 110 °C
  • Flammpunkt min.: -24 °C
  • Ablüftzeit min./max.: 5 min-15 min
  • Sprühabstand min./max.: 15-25 cm
  • Inhalt: 400 ml
  • Inhaltsgewicht: 288 g
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
  • Silikonfrei: Ja
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
Art.-Nr. Chemische Basis Farbe Dichte Geruch/Duft Anzahl VE
Preis/VE
0890100064
Synthesekautschuk Transparent 0,85 g/ml Charakteristisch
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
Sehr hohe Temperaturbeständigkeit bis 110°C


Dauerhaft fester Halt bei verschiedenen Anwendungen



Schnelltrocknend


Kürzere Prozesszeit, da Material schneller weiterverarbeitet werden kann



2-fach verstellbarer Sprühkopf


  • horizontal und vertikal

  • Sprühstrahl-Breite

  • Hohe Flexibilität in verschiedensten Arbeitssituationen durch optimale Einstell- und Applikationsmöglichkeiten


Transparente Aushärtung


  • Farbneutrale Verklebung

  • Kein Farbdurchschlag
Hinweis
  • Für die Verklebung von Weich-PVC, PVC-Folien, PMMA, Kunstleder, Vinyl, Spanplattenschnittkanten und Styropor nicht geeignet.

  • Nach Verwendung Dose auf den Kopf drehen und Ventil leer sprühen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das technische Datenblatt beachten!