Auspuff-Schlitzmutter normale Schlüsselweite
Auspuff-Schlitzmutter normale Schlüsselweite - 1
Auspuff-Schlitzmutter normale Schlüsselweite - 2
Auspuff-Schlitzmutter normale Schlüsselweite - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Auspuff-Schlitzmutter normale Schlüsselweite

DIN 14440, Stahl, stark verkupfert

  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 6
  • Oberfläche: Verkupfert
  • Ausführung: Normale Schlüsselweite
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Kragendurchme... Höhe Schlüsselweite Anzahl VE
Preis/VE
03652
M8 12,5 mm 8,5 mm 13 mm
100 St.
03654
M12 18,5 mm 12,5 mm 19 mm
100 St.
03653
M10 16,5 mm 10,5 mm 17 mm
100 St.