Abisolierzange AS 280
Abisolierzange AS 280 - 1
Abisolierzange AS 280 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abisolierzange AS 280

Abisolierzange und Kabelmesser in einem Werkzeug mit Reserveklinge in der oberen Griffschale

  • Drahtquerschnitt min./max.: 0.2-6 mm²
  • American Wire Gauge min./max. (AWG): 10-20
  • Länge: 160 mm
  • Werkstoff: Kunststoff
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
Art.-Nr. Drahtquerschnitt min./max. American Wire Gauge min./max. (AWG) Länge Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
071441 06
0.2-6 mm² 10-20 160 mm Kunststoff
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
  • Kabelmesser mit einstellbarer Schnittiefe für alle Rundkabel von 4 – 28 mm Durchmesser

  • Automatische Umstellung von Rund- auf Längsschnitt durch drehbares Messer

  • Haltebügel in zwei Positionen (4–16 oder 8–28 mm Kabeldurchmesser) arretierbar

  • Zum automatischen Abisolieren von Massivleitern und Litzen zwischen 0,5–6,0 mm² Werkzeug drehen. Messskala für 8–20 mm Abisolierlänge.

  • Optimales Abisolieren auch an schwer zugänglichen Stellen, z. B. in Schaltschränken, Abzweig- oder Verteilerdosen durch eine besonders schlanke Ausführung.