Zink-Schlagauswuchtgewicht für Pkw-Stahlfelgen

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zink-Schlagauswuchtgewicht für Pkw-Stahlfelgen

Universalgewicht mit silbergrauer Pulverbeschichtung

  • Passend für Felgentyp: Stahl

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewicht Auswuchtgewicht Werkstoff Oberfläche Farbe Anzahl VE
Preis/VE
083080 60
60 g Zink Pulverbeschichtet Silbergrau
50 St.
083080 55
55 g Zink Pulverbeschichtet Silbergrau
50 St.
083080 10
10 g Zink Pulverbeschichtet Silbergrau
100 St.
083080 15
15 g Zink Pulverbeschichtet Silbergrau
100 St.
083080 30
30 g Zink Pulverbeschichtet Silbergrau
100 St.
083080 35
35 g Zink Pulverbeschichtet Silbergrau
100 St.
083080 40
40 g Zink Pulverbeschichtet Silbergrau
100 St.
083080 45
45 g Zink Pulverbeschichtet Silbergrau
50 St.
083080 50
50 g Zink Pulverbeschichtet Silbergrau
50 St.
083080 5
5 g Federstahl Verzinkt
100 St.
083080 20
20 g Zink Pulverbeschichtet Silbergrau
100 St.
083080 25
25 g Zink Pulverbeschichtet Silbergrau
100 St.
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
  • Typ 80 Z

  • Millionenfach bewährt
Hinweis

Zum Montieren sollten maximal zwei kräftige Schläge aufgewendet werden. Ein erhöhen der Schlagzahl kann die Beschichtung der Gewichte beschädigen.