Abroller Wasserschlauch für Heißwasser

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abroller Wasserschlauch für Heißwasser

Schwenkbar

  • Schlauchaußendurchmesser: 18 mm
  • Schlauchinnendurchmesser: 10 mm
  • Schlauchlänge: 18 m
  • Druck max.: 400 bar
  • Produktgewicht (per Stück): 35 kg
  • Anschlussgewinde: 3/4 Zoll x M12
  • Werkstoff: Edelstahl A2, 1.4301
  • Länge: 53 cm
  • Breite: 16 cm
  • Höhe: 45 cm
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
Art.-Nr. Schlauchaußen... Schlauchinnen... Schlauchlänge Druck max. Anzahl VE
Preis/VE
0886999999
18 mm 10 mm 18 m 400 bar
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
  • 3/8“ HDH-Schlauch 15 m

  • 180° Schwenkbar

  • Maße ca. 530 x 450 x 160 mm

  • Gewicht ca. 35 kg