Starterbatterie KFZ Energizer Premium AGM
Starterbatterie KFZ  Energizer Premium AGM - 1
Starterbatterie KFZ  Energizer Premium AGM - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Starterbatterie KFZ Energizer Premium AGM

Die Energizer Premium AGM-Batterien sind die perfekte Lösung für Fahrzeuge mit Start-Stop-Technologie inkl. Bremskraftrückgewinnung und anderen kraftstoffsparenden Technologien.

  • Typbezeichnung: Energizer AGM
  • Breite: 175 mm
  • Höhe: 190 mm
  • Schaltung: 0
  • Bodenleiste: B13
  • Anschlusspol: 1
  • Nennspannung: 12 V/AC

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Produktbezeic... Akku-/Batteri... Länge Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
0510500401
EA60L2 60 Ah 242 mm 17,5 kg
1 St.
0510500402
EA70L3 70 Ah 278 mm 20,4 kg
1 St.
0510500403
EA60L2 80 Ah 315 mm 22,76 kg
1 St.
0510500404
EA95L5 95 Ah 353 mm 26,4 kg
1 St.
0510500405
EA105L6 105 Ah 393 mm 29,4 kg
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
  • Extreme Zyklenfestigkeit und Ausdauer

  • 2x schnellere Wiederaufladung als bei herkömmlichen Batterien

  • Geschlossenes, absolut wartungsfreies System

  • Erhöhte Kaltstartkraft

  • Extreme Rüttelfestigkeit

  • Höchste Sicherheit durch Überdruckventil

  • 100 % auslauf- und kippsicher

  • Die perfekte Batterie für den verbrauchsintensiven Einsatz in Taxen

  • Die neueste Technologie für fortschrittliche Start-Stop-Fahrzeuge

  • 24 Monate Garantie