Ergopower Dual 25 W
Ergopower Dual 25 W - 1
Ergopower Dual 25 W - 2
Ergopower Dual 25 W - 3
Ergopower Dual 25 W - 4
Ergopower Dual 25 W - 5
Ergopower Dual 25 W - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ergopower Dual 25 W

Akku LED Arbeitsleuchte im exklusiven Würth Design mit zwei verschiedenen Lichtstufen und USB-Output Anschluss.

  • Farbwiedergabeindex, Ra min.: 70
  • Lichtstrom min./ max.: 1000 / 2500 lm
  • Farbtemperatur: 6000 K
  • Leuchtdauer min./max.: 2.5-6 h
  • Schutzart IP Leuchte: IP 65
  • Schlagfestigkeit: IK08
  • Nennspannung: 8.4 V/DC
  • Akku-/Batteriekapazität: 7800 mAh
  • Leistung: 25 W
  • Schutzklasse Leuchte: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • Akku-/Batterietyp: Li-lon
  • Frequenz min./max.: 50 / 60 Hz
  • Kabeltyp: H07RN-F2x1,0 mm²
  • Leitungslänge: 3 m
  • Stecker: 1 Schuko-Stecker, 16 A
  • Betriebstemperatur min./max.: -10 bis 35 °C
  • Breite x Höhe x Tiefe: 218 x 287 x 108 mm
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
Art.-Nr. Farbwiedergab... Lichtstrom min./ max. Farbtemperatur Leuchtdauer min./max. Anzahl VE
Preis/VE
0981509125
70 1000 / 2500 lm 6000 K 2.5-6 h
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
Die Leuchte kann entweder über das Netz oder im Fahrzeug geladen werden.



Durch das unabhängige Batterie-Management-System kann die Leuchte auch verwendet werden, wenn das Ladekabel angeschlossen ist und gleichzeitig wird die Leuchte aufgeladen = Dual-Use.



Eigenschaften:


  • SMD LEDs

  • Zwei Lichtstufen – 2.500 Lumen und 1.000 Lumen

  • Mit Restkapazitäts-/Ladezustandsanzeige

  • Standfuss mit Befestigungslöcher - für die Wandmontage oder die Montage auf einem Stativ

  • Lieferumfang inkl. 3m H07RN-F Ladekabel (Netzanschlussleitung) sowie Kfz-Ladegerät für 12/24 Volt

  • Netzanschlussleitung mit "Self-Lock" Anschluss
Hinweis

Lithium-Ionen-Akku 7,2 V, 7.800 mAh