VHM-Schweißpunktbohrer 4 Schneiden
VHM-Schweißpunktbohrer 4 Schneiden  - 1
VHM-Schweißpunktbohrer 4 Schneiden  - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VHM-Schweißpunktbohrer 4 Schneiden

Ausbohren/-fräsen von Schweißpunkten an der Fahrzeugkarosserie bei höherfesten Stahlblechen bis 1600N/mm² in Fahrzeugen aller Art, an A-Säule, B-Säule, Schweller etc.

  • Typbezeichnung: Vollhartmetall
  • Anzahl Zähne: 4 Stck
  • Durchmesser: 8 mm
  • Länge: 44 mm
  • Schaftdurchmesser: 8 mm
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Anzahl Zähne Durchmesser Länge Anzahl VE
Preis/VE
071080 801
Vollhartmetall 4 Stck 8 mm 44 mm
1 Stück
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
Sehr gute Zentrierung des Bohrers auf dem Schweißpunkt. Breite und gleichzeitig stabile Spitzengeometrie.