Pfostenträger D-D-H/R3R
Pfostenträger D-D-H/R3R - 1
Pfostenträger D-D-H/R3R - 2
Pfostenträger D-D-H/R3R - 3
Pfostenträger D-D-H/R3R - 4
Pfostenträger D-D-H/R3R - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Pfostenträger D-D-H/R3R

Stabiler, aufdübelbarer und höhenverstellbarer Pfostenträger mit Dollenanschluss. Ideal für mittlere Konstruktionen mit dunklen Hölzern im Trockenbereich mit höchsten optischen Ansprüchen.

  • Ausführung: Für statische Zwecke
  • Form: Dolle
  • Trägerplattenformat: 80 x 80 x 6 mm
  • Länge Dolle (Holz): 120 mm
  • Durchmesser Dolle (Holz): 24 mm
  • Grundhöhe: 135 mm
  • Höhe min.: 135 mm
  • Höhe max.: 200 mm
  • Höhe min./max.: 135-200 mm
  • Erforderliche Stabdübel: 1 Stück, Durchmesser 10 mm
  • Geeignet für Pfostenquerschnitt min.: 130 x 130 mm
  • Fußplattenformat: 160 x 80 x 6 mm
  • Anzahl Löcher D 11 mm: 1 Stck
  • Werkstoff: Stahl
  • Werkstoffbezeichnung Träger: S 235 JR
  • Norm Werkstoff Träger: EN 10025-2:2005-04
  • Werkstoffbezeichnung Fuß: S195T
  • Norm Werkstoff Fuß: EN 10255:2007
  • Oberfläche: Zink-Eisen schwarz
  • Schichtdicke: 8 µm
  • Nutzungsklasse: 1, 2
  • Anzahl Teile: 2 Stck
  • Gewicht: 1894 g
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
Art.-Nr. Ausführung Form Trägerplatten... Länge Dolle (Holz) Anzahl VE
Preis/VE
0681492003
Für statische Zwecke Dolle 80 x 80 x 6 mm 120 mm
6 St.
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
  • Höhenverstellbarer Pfostenträger (min. 130 x 130 mm) mit verdecktem Dollenanschluss und Hülsenabdeckung des Fußgewindes für höchste optische Ansprüche

  • Höhenverstellbar im Bereich von 135 mm bis 200 mm (auch im eingebauten Zustand)

  • Elegantes Aussehen durch Abdeckhülse über dem Gewinde

  • Hochwertige dunkle Zink-Eisen Beschichtung mit hoher Alterungs- und Witterungsbeständigkeit

  • Material Träger: Stahl S 235 JR gemäß EN 10025-2:2005-04

  • Material Fuß: Stahl S195T gemäß EN 10255:2007

  • Oberfläche: Hochwertige Zink-Eisen Beschichtung (R3R); Schichtstärke 8µm

  • Nutzungsklasse: Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2
Hinweis

Es sind die Vorgaben der ETA 13/0029 einzuhalten.



Der Schraubendurchmesser darf maximal 1 mm kleiner als der Durchmesser des Loches sein.



Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.

Europäische Technische Zulassung ETA 13/0026