Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig
Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig - 1
Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig - 2
Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wärmeschrumpfschlauch dünnwandig

Schrumpfrate 3:1, mit Innenkleber

  • Elektrische Durchschlagfestigkeit: 20 kV/mm
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -55 bis 85 °C
  • Schrumpftemperatur min.: 120 °C
  • Werkstoff: Polyolefin
  • Flammwidrig: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Durchmesser Durchmesser (geschrumpft) Länge Anzahl VE
Preis/VE
0771003202
Schwarz 3 mm 1 mm 1000 mm
10 m
0771006402
Schwarz 6 mm 2 mm 1000 mm
10 m
0771012702
Schwarz 12 mm 4 mm 1000 mm
5 m
0771025402
Schwarz 24 mm 8 mm 1000 mm
5 m
0771003200
Grau 3 mm 1 mm 100 mm
50 St.
0771006400
Grau 6 mm 2 mm 100 mm
50 St.
0771012700
Grau 12 mm 4 mm 100 mm
25 St.
0771025400
Grau 24 mm 8 mm 100 mm
25 St.
0771003201
Grau 3 mm 1 mm 1000 mm
0771006401
Grau 6 mm 2 mm 1000 mm
0771012701
Grau 12 mm 4 mm 1000 mm
0771025401
Grau 24 mm 8 mm 1000 mm
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
Flammwidrig (nicht Kleber)