Spendersystem

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spendersystem

Mit Wandhalterung für Handreiniger Plus, Art.-Nr. 0890 600 701

  • Produktgewicht (per Stück): 336 g
  • Werkstoff: Kunststoff / Metall
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
Art.-Nr. Produktgewicht (per Stück) Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0891902
336 g Kunststoff / Metall
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
Praktische Dosierpumpe


  • Druckpumpe transportiert den Handreiniger sofort beim Drücken der Pumpe

  • Genaue Dosierung durch einmaliges Pumpen (3 cm³)


Robuste Halterung


  • Für Wand- oder Schienenmontage geeignet

  • An jeder Wand montierbar


Kombinierbar mit SKIN Spendersystem, Art.-Nr. 0891 900 5


Durch ergänzende Wandschiene, Art.-Nr. 0891 900 51



Gesamthöhe 40 cm

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.