Dichtring Vulkanfiber Form A
Dichtring Vulkanfiber Form A - 1
Dichtring Vulkanfiber Form A - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dichtring Vulkanfiber Form A

Form A

  • Werkstoff: Vulkanfiber
  • Oberfläche: Blank
  • Form: A
  • Temperaturbeständigkeit max.: 120 °C
  • DIN: 7603

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Innendurchmesser Außendurchmesser Dicke Entspricht Original Ersatzteilnummer Anzahl VE
Preis/VE
046510 14
10,2 mm 13,9 mm 1 mm VW/Audi: N.013 806.1
100 St.
046510 16
10,2 mm 15,9 mm 1 mm Mercedes: 007 603 010106
100 St.
046512 16
12,2 mm 15,9 mm 1,5 mm Mercedes: 007 603 012101
100 St.
046512 18
12,2 mm 17,9 mm 1,5 mm VW/Audi: N.013 851.1
100 St.
046514 18
14,2 mm 17,9 mm 1,5 mm Mercedes: 007 603 014101, VW/Audi: N.013 814.7
100 St.
046514 20
14,2 mm 19,9 mm 1,5 mm Mercedes: 007 603 014105
100 St.
04658 12
8,2 mm 11,9 mm 1 mm Mercedes: 007 603 008102, VW/Audi: N.013 830.3
50 St.
04658 14
8,2 mm 13,9 mm 1 mm Mercedes: 007 603 008108
100 St.
046518 22
18,2 mm 21,9 mm 1,5 mm Mercedes: 007 603 018106, VW/Audi: N.013 832.3
50 St.
046512219
12,2 mm 18,9 mm 1,5 mm
100 St.
046514224
14,2 mm 23,9 mm 1,5 mm
100 St.
046516 22
16,2 mm 21,9 mm 1,5 mm
100 St.
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
Vulkanfiberdichtring ist beständig gegen Mineralöle, Fette und schwache Säuren, Alkohole, Ketone, Ester, Chlorkohlenwasserstoffe und weist eine schlechte elektrische Leitfähigkeit (Isolation) auf, wird bevorzugt eingesetzt bei allen Wasserleitungen und Wasserrohren.

HinweisBeim Einsatz der Dichtringe sollten Sie beachten, dass die Abmessungen in Innen- und Außendurchmesser angegeben sind – bei evtl. Engpässen ist der Innendurchmesser entscheidend, weil z.B. anstelle von 10x12 durchaus die Größe 10x14 oder sogar 10x16 den gleichen Zweck erfüllen können.