Zylinderstift ungehärtet mit Linsenkuppen
Zylinderstift ungehärtet mit Linsenkuppen - 1
Zylinderstift ungehärtet mit Linsenkuppen - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zylinderstift ungehärtet mit Linsenkuppen

DIN 7, Stahl blank (9 SMnPb 28 k oder St 50 K), ungehärtet, Toleranzklasse m6

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Blank
  • Toleranzklasse: m6
  • Ausführung: Ungehärtet
  • DIN: 7

Artikelbeschreibung lesen

In 77 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kuppenhöhe Kuppenradius Anzahl VE
Preis/VE
02521 12
1 mm 12 mm 0,15 mm 1 mm
100 St.
02521 4
1 mm 4 mm 0,15 mm 1 mm
100 St.
025210 20
10 mm 20 mm 1,5 mm 10 mm
25 St.
025210 26
10 mm 26 mm 1,5 mm 10 mm
25 St.
025212 120
12 mm 120 mm 1,8 mm 12 mm
25 St.
025212 20
12 mm 20 mm 1,8 mm 12 mm
25 St.
025212 26
12 mm 26 mm 1,8 mm 12 mm
200 St.
025212 24
12 mm 24 mm 1,8 mm 12 mm
25 St.
025214 45
14 mm 45 mm 2 mm 14 mm
25 St.
025214 36
14 mm 36 mm 2 mm 14 mm
250 St.
025214 50
14 mm 50 mm 2 mm 14 mm
50 St.
025216 24
16 mm 24 mm 2,5 mm 16 mm
25 St.
025216 20
16 mm 20 mm 2,5 mm 16 mm
200 St.
025216 32
16 mm 32 mm 2,5 mm 16 mm
25 St.
025216 36
16 mm 36 mm 2,5 mm 16 mm
25 St.
025216 60
16 mm 60 mm 2,5 mm 16 mm
10 St.
02522 10
2 mm 10 mm 0,3 mm 2 mm
1000 St.
02522 18
2 mm 18 mm 0,3 mm 2 mm
2000 St.
02522 20
2 mm 20 mm 0,3 mm 2 mm
2000 St.
02522 6
2 mm 6 mm 0,3 mm 2 mm
10000 St.
02522 8
2 mm 8 mm 0,3 mm 2 mm
2000 St.
025220 24
20 mm 24 mm 3 mm 20 mm
100 St.
025220 40
20 mm 40 mm 3 mm 20 mm
25 St.
025220 45
20 mm 45 mm 3 mm 20 mm
25 St.
025220 70
20 mm 70 mm 3 mm 20 mm
40 St.
025225 18
2,5 mm 18 mm 0,4 mm 2,5 mm
1000 St.
02523 12
3 mm 12 mm 0,45 mm 3 mm
100 St.
02523 22
3 mm 22 mm 0,45 mm 3 mm
100 St.
02523 26
3 mm 26 mm 0,45 mm 3 mm
100 St.
02523 32
3 mm 32 mm 0,45 mm 3 mm
100 St.
02523 36
3 mm 36 mm 0,45 mm 3 mm
100 St.
02523 40
3 mm 40 mm 0,45 mm 3 mm
100 St.
02523 6
3 mm 6 mm 0,45 mm 3 mm
100 St.
02524 22
4 mm 22 mm 0,6 mm 4 mm
100 St.
02524 26
4 mm 26 mm 0,6 mm 4 mm
100 St.
02524 45
4 mm 45 mm 0,6 mm 4 mm
100 St.
02524 8
4 mm 8 mm 0,6 mm 4 mm
100 St.
02525 10
5 mm 10 mm 0,75 mm 5 mm
100 St.
02525 16
5 mm 16 mm 0,75 mm 5 mm
100 St.
02525 22
5 mm 22 mm 0,75 mm 5 mm
100 St.
02525 25
5 mm 25 mm 0,75 mm 5 mm
1000 St.
02525 28
5 mm 28 mm 0,75 mm 5 mm
25 St.
02525 26
5 mm 26 mm 0,75 mm 5 mm
100 St.
02525 60
5 mm 60 mm 0,75 mm 5 mm
25 St.
02525 70
5 mm 70 mm 0,75 mm 5 mm
50 St.
02526 100
6 mm 100 mm 0,9 mm 6 mm
25 St.
02526 12
6 mm 12 mm 0,9 mm 6 mm
100 St.
02526 14
6 mm 14 mm 0,9 mm 6 mm
100 St.
02526 18
6 mm 18 mm 0,9 mm 6 mm
100 St.
02526 22
6 mm 22 mm 0,9 mm 6 mm
100 St.
02526 26
6 mm 26 mm 0,9 mm 6 mm
100 St.
02526 70
6 mm 70 mm 0,9 mm 6 mm
25 St.
02528 10
8 mm 10 mm 1,2 mm 8 mm
25 St.
02528 12
8 mm 12 mm 1,2 mm 8 mm
25 St.
02528 100
8 mm 100 mm 1,2 mm 8 mm
25 St.
02528 120
8 mm 120 mm 1,2 mm 8 mm
50 St.
02528 14
8 mm 14 mm 1,2 mm 8 mm
25 St.
02528 18
8 mm 18 mm 1,2 mm 8 mm
25 St.
02528 22
8 mm 22 mm 1,2 mm 8 mm
25 St.
02528 26
8 mm 26 mm 1,2 mm 8 mm
25 St.
02528 90
8 mm 90 mm 1,2 mm 8 mm
25 St.
02524 25
4 mm 25 mm 0,6 mm 4 mm
100 St.
025210 120
10 mm 120 mm 1,5 mm 10 mm
25 St.
02523 50
3 mm 50 mm 0,45 mm 3 mm
1000 St.
02524 50
4 mm 50 mm 0,6 mm 4 mm
100 St.
02524 55
4 mm 55 mm 0,6 mm 4 mm
100 St.
02524 6
4 mm 6 mm 0,6 mm 4 mm
100 St.
02524 60
4 mm 60 mm 0,6 mm 4 mm
100 St.
02526 10
6 mm 10 mm 0,9 mm 6 mm
100 St.
02526 8
6 mm 8 mm 0,9 mm 6 mm
100 St.
02526 80
6 mm 80 mm 0,9 mm 6 mm
25 St.
02528 16
8 mm 16 mm 1,2 mm 8 mm
25 St.
02524 5
4 mm 5 mm 0,6 mm 4 mm
500 St.
025212 18
12 mm 18 mm 1,8 mm 12 mm
200 St.
02523 4
3 mm 4 mm 0,45 mm 3 mm
1000 St.
02525 8
5 mm 8 mm 0,75 mm 5 mm
100 St.
025220 80
20 mm 80 mm 3 mm 20 mm
25 St.