Kegelnippel 45°, Form B
Kegelnippel 45°, Form B - 1
Kegelnippel 45°, Form B - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kegelnippel 45°, Form B

DIN 71412 B, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), kegliges Außengewinde selbstsichernd

  • Länge: 20,0 mm
  • Gewindelänge (metrisches Gewinde): 5,5 mm
  • Normen: DIN 71412
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Form: B, H2
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Steigung: 1 mm
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung Gewindeart x Nenndurchmesser Schlüsselweite Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
098650
M6 x 1 M6 9 mm 6,800 g
25 St.
098651
M8 x 1 M8 9 mm 7,335 g
25 St.
098652
M10 x 1 M10 11 mm 11,300 g
25 St.