Dosendichtgel
Dosendichtgel - 1
Dosendichtgel - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dosendichtgel

2-Komponenten Kaltvergussmasse für dauerhaft wasserdichte Verbindungen.

  • Inhalt: 250 ml
  • Chemische Basis: Kohlenwasserstoff Harz
  • Dichte: 0,93 g/cm³
  • Farbe: Bernstein
  • Verarbeitungstemperatur min.: -40 °C
  • Verarbeitungstemperatur max.: 90 °C
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: -40 bis 90 °C
  • Aushärtezeit max.: 3 h
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: bei 20°C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 12 Monate / bei 20°C
  • Produktgewicht (per Stück): 285 g
  • Inhaltsgewicht: 232,5 g
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
Art.-Nr. Inhalt Chemische Basis Dichte Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0975350050
250 ml Kohlenwasserstoff Harz 0,93 g/cm³ Bernstein
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
  • Für Innen- und Außenanwendungen

  • Eine mit Dosendichtgel gefüllte FR-Abzweigdose entspricht IP 68

  • Mit allen herkömmlichen Kabeln verwendbar

  • Kompakt und mechanisch robust

  • Reparaturfähig, selbstverschließend und leicht entfernbar

  • Bis zu 90°C Betriebstemperatur

  • Schutz gegen Feuchte, mechanischen Schock und Vibration

  • Umweltfreundlich

  • Halogen-, silikon- und isocyantfrei

  • Kennzeichnungsfrei


Vorteile:


  • Einfacher, sauberer und schneller Verguss mit handelsüblichen Kartuschenpistolen

  • Kein Anmischen oder manuelles Vermischen der Komponenten

  • Keine Flamme, keine Bänder

  • Kein Auslaufen oder Ausbluten

  • Sofortiges Zuschalten möglich

  • Großer Temperatur-Einsatzbereich von -40°C bis +90°C

  • Sehr gute Isolationseigenschaften

  • Einfach zu testen und zu reparieren
Hinweis

Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.