Würth FLK Primer S

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Würth FLK Primer S

Der Würth FLK Primer S ist eine transparente, schnell trocknende, tief-eindringende, hartelastische, einkomponentige, lösemittelhältige Grundierung auf Polyurethanbasis mit exzellenter Haftvermittlung auf saugenden Untergründen. Die Aushärtung erfolgt durch Reaktion mit der Luft- und der Untergrundfeuchtigkeit.

  • Chemische Basis: Polyurethan
  • Farbe: Gelblich
  • Dichte: 1 g/cm³
  • Verarbeitungstemperatur min.: 5 °C
  • Verarbeitungstemperatur max.: 35 °C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 90 °C
  • Lösemittelfrei: Nein
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 5 Jahre
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: bei 5°C bis 30°C

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhaltsgewicht Chemische Basis Farbe Dichte Anzahl VE
Preis/VE
0838892566
1 kg Polyurethan Gelblich 1 g/cm³
1 St.
0838892567
10 kg Polyurethan Gelblich 1 g/cm³
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
Vorteile


  • Einfache Verarbeitung mit Rolle oder Pinsel

  • Schnelle Aushärtung

  • Sehr gute Haftvermittlung

  • Tief eindringend für saugende Untergründe

  • Hydrolysebeständig

  • Frost- und Hitzebeständig

  • Chemikalienbeständig

  • Verhindert die Staubbildung


Vorbereitung


Eine sorgfältige Vorbereitung der Oberfläche ist für ein optimales Finish und eine lange Lebensdauer


unerlässlich. Die Oberfläche muss trocken, fettfrei und frei von Schmutz und Staub sein. Alle losen Teile müssen sorgfältig entfernt werden. Die Untergrundfeuchtigkeit sollte max. 5% betragen.


Die Druckfestigkeit des Untergrundes sollte mindestens 25 MPa, die Haftung mindestens 1,5 MPa betragen. Neue Betonkonstruktionen müssen mindestens 28 Tage trocknen. Alte, lockere Beschichtungen, Schmutz, Fette, Öle, organische Substanzen und Staub müssen mit einer Schleifmaschine entfernt werden. Mögliche Oberflächenunebenheiten glätten und lose Teile und Schleifstaub gründlich entfernen.


Vorsicht: Metallkugelstrahler beschädigen die Oberfläche und beeinflussen die Haftung negativ!