System-Koffer 8.4.3
System-Koffer 8.4.3 - 1
System-Koffer 8.4.3 - 2
System-Koffer 8.4.3 - 3
System-Koffer 8.4.3 - 4
System-Koffer 8.4.3 - 5
System-Koffer 8.4.3 - 6
System-Koffer 8.4.3 - 7
System-Koffer 8.4.3 - 8
System-Koffer 8.4.3 - 9
System-Koffer 8.4.3 - 10
System-Koffer 8.4.3 - 11
System-Koffer 8.4.3 - 12

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

System-Koffer 8.4.3

Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial

  • Systemmaß: 8.4.3
  • Breite: 500 mm
  • Tiefe: 380 mm
  • Höhe: 195 mm
  • Werkstoff: ABS
  • Produktgewicht (per Stück): 3000 g
  • Breite x Tiefe x Höhe (Innenmaß): 462.5 x 335 x 162 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Systemmaß Breite Tiefe Höhe Anzahl VE
Preis/VE
5581012000
8.4.3 500 mm 380 mm 195 mm
1 St.
5581012001
8.4.3 500 mm 380 mm 195 mm
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
Kompatibel und flexibel durch Rastermaß


  • Ermöglicht die individuelle Zusammenstellung des Inhaltes auf unterschiedliche Anwendungsbereiche

  • Verwendung von Koffer und Inhalt in den Systemkomponenten Regalsystem ORSY1, Systemboxen ORSY BULL, Werkstattwagen TOOLsystem und der Fahrzeugeinrichtung möglich


Verbinden mehrerer Koffer


Integrierte Schienenkontur und Koppelelemente ermöglichen das Verbinden mehrerer Koffer und sicheren Transport.



Mit vielen Funktionselementen


  • Integrierte Elastomerdichtung schützt den Inhalt vor Regen

  • Einfaches Öffnen und Schließen durch Verschlüsse mit Griffmulden

  • Beschriftungsfeld für Klebe- oder Einstecketiketten


Hoher Tragekomfort


  • Groß dimensionierter Griff

  • Integrierte Weichkomponente und großer Schwenkradius entlasten Hände und Handgelenk

  • Griff belastbar mit bis zu 60 kg


Der Systemkoffer wurde mit den drei renommiertesten Designpreisen ausgezeichnet:


  • Reddot design award 2017

  • IF-Design Award 2017

  • German Design Award 2018