VDE-Schraubendreher TX
VDE-Schraubendreher TX - 1
VDE-Schraubendreher TX - 2
VDE-Schraubendreher TX - 3
VDE-Schraubendreher TX - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VDE-Schraubendreher TX

Für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC) und bis 1.500 Volt (DC)

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Abtrieb Klingenlänge Griffbreite Grifflänge Anzahl VE
Preis/VE
061362315
TX15 100 mm 31 mm 96 mm
061362330
TX30 150 mm 35 mm 106 mm
061362308
TX8 100 mm 27 mm 83 mm
061362309
TX9 100 mm 27 mm 83 mm
1 St.
061362325
TX25 125 mm 35 mm 106 mm
061362310
TX10 100 mm 27 mm 83 mm
061362320
TX20 125 mm 31 mm 96 mm
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
  • Klinge: brüniert, isoliert

  • Abtrieb: Innen-TX, Black Point

  • Schraubensymbol und Griffgröße am Griffende zur schnellen Identifikation

  • Norm: IEC 60900:2012