Gewindeabhänger W-GWA
Gewindeabhänger W-GWA - 1
Gewindeabhänger W-GWA - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindeabhänger W-GWA

Passend für DIGA® CS-2 Power

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Fußplattenlänge: 64 mm
  • Fußplattenbreite: 18 mm
  • Gewindeart x Nenndurchmesser: M8
  • Gewindelänge: 15 mm
  • Fußplattendicke: 1,5 mm
  • Nenndurchmesser: 8 mm
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Halogenfrei: Ja
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
Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Fußplattenlänge Fußplattenbreite Anzahl VE
Preis/VE
0864911008
Stahl Verzinkt 64 mm 18 mm
100 St.
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
Schnelle und einfache Montage


Kein Bohren und Dübeln notwendig

HinweisAuch mit BST 350 und BST MA-75 verwendbar