Einweghaube Baret

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Einweghaube Baret

Hygieneartikel für lebensmittelproduzierende Betriebe.

  • Typbezeichnung: Baretthaube
  • Werkstoff: Polypropylen-Vlies
  • Farbe: Weiß
  • Größe: 60
  • Latexfrei: Ja
  • Antiallergisch: Ja
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Werkstoff Farbe Größe Anzahl VE
Preis/VE
0899029013
Baretthaube Polypropylen-Vlies Weiß 60
100 Stück
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
  • Nach ISO9001:2000 + ISO13485:2003

  • CE gemäß MPG – Richtlinie 93/42 EWG – Klasse 1 Produkt

  • Unbedenklichkeitserklärung für den Kontakt mit Lebensmitteln

  • Einweghaube aus Polypropylen Spinnvlies

  • Komplett Latex frei und somit antiallergisch

  • Mit latexfreiem Gummiband

  • Im praktischen Spenderkarton

  • Farbe: Weiß