DUO-Aderendhülse mit Kunststoffhülse
DUO-Aderendhülse mit Kunststoffhülse - 1
DUO-Aderendhülse mit Kunststoffhülse - 2
DUO-Aderendhülse mit Kunststoffhülse - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

DUO-Aderendhülse mit Kunststoffhülse

Hervorragend an Schaltgeräten und Bausteinen mit sehr engem Klemmenraster

  • Anzahl Leitungen: 2 Stck
  • Temperaturbeständigkeit max.: 110 °C
  • Werkstoff: Kupfer
  • Oberfläche: Verzinnt
  • Halogenfrei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Drahtquerschnitt Farbe Länge Hülsenlänge Anzahl VE
Preis/VE
0557400
1 mm² Rot 15 mm 8 mm
100 St.
0557402
0.5 mm² Weiß 15 mm 8 mm
100 St.
0557406
4 mm² Grau 23 mm 12 mm
100 St.
0557407
6 mm² Gelb 26 mm 14 mm
100 St.
0557408
10 mm² Rot 26 mm 14 mm
100 St.
0557409
16 mm² Blau 30 mm 14 mm
50 St.
0557404
1.5 mm² Schwarz 16 mm 8 mm
100 St.
0557405
2.5 mm² Blau 18,5 mm 10 mm
100 St.
0557403
0.75 mm² Grau 15 mm 8 mm
100 St.
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
  • Einführungstrichter wärmebeständig bis 105°C

  • Hülse: E-Cu, galvanisch verzinnt

  • Halogenfrei

  • DUO-Aderendhülsen ermöglichen einfaches Schleifen von Potentialen