Funktions-Langarmshirt Iso

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Funktions-Langarmshirt Iso

Das Langarmshirt ist ideal für die kalten Tage. Dank Mikrofleece besitzt es beste Isolationseigenschaften und ist sehr angenehm zu tragen. Optimal eignet es sich als "zweite Lage" - zwischen Haut und Jacke.

  • Werkstoff: 100% Polyester
  • Waschbar bei: 40°C
  • Pflegehinweis: Nicht bügeln, Nicht bleichen, Nicht chemisch reinigen, Nicht im Trommeltrockner trocknen

Artikelbeschreibung lesen

In 16 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Größe Werkstoff Waschbar bei Anzahl VE
Preis/VE
M450503004
Gelb, Rot XXL 100% Polyester 40°C
1 St.
M450504003
Orange, Grau XL 100% Polyester 40°C
1 St.
M450503003
Gelb, Rot XL 100% Polyester 40°C
1 St.
M450503001
Gelb, Rot M 100% Polyester 40°C
1 St.
M450504010
Orange, Grau XS 100% Polyester 40°C
1 St.
M450503000
Gelb, Rot S 100% Polyester 40°C
1 St.
M450504004
Orange, Grau XXL 100% Polyester 40°C
1 St.
M450504001
Orange, Grau M 100% Polyester 40°C
1 St.
M450504006
Orange, Grau 4XL 100% Polyester 40°C
1 St.
M450503002
Gelb, Rot L 100% Polyester 40°C
1 St.
M450503005
Gelb, Rot 3XL 100% Polyester 40°C
1 St.
M450503006
Gelb, Rot 4XL 100% Polyester 40°C
1 St.
M450503010
Gelb, Rot XS 100% Polyester 40°C
1 St.
M450504002
Orange, Grau L 100% Polyester 40°C
1 St.
M450504000
Orange, Grau S 100% Polyester 40°C
1 St.
M450504005
Orange, Grau 3XL 100% Polyester 40°C
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
  • Gute Isoliereigenschaften, sehr angenehmes Tragegefühl

  • Brusttasche

  • Ärmelbündchen mit Daumenlöchern

  • Hohe Bewegungsfreiheit durch weiches Mikrofleece