Stahl-Klebegewicht für Pkw-Aluminiumfelgen

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stahl-Klebegewicht für Pkw-Aluminiumfelgen

Mit Fingerlift (Überstand der Schutzfolie) für problemloses Greifen und Abziehen der Schutzfolie – auch mit Arbeitshandschuhen.

  • Gewicht Auswuchtgewicht: 60 g
  • Werkstoff: Stahl / Stahl
  • Oberfläche: Pulverbeschichtet
  • Passend für Felgentyp: Alu
  • Länge: 153 mm
  • Breite: 19 mm
  • Farbe: Schwarz
  • Produktgewicht (per Stück): 58,540 g
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
Art.-Nr. Gewicht Auswuchtgewicht Werkstoff Oberfläche Passend für Felgentyp Anzahl VE
Preis/VE
083014 411
60 g Stahl / Stahl Pulverbeschichtet Alu
50 St.
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
Keine Schnittkanten am Gewichte-Körper


Individuell abtrennbare Einzelgewichte



Pulverbeschichtung


  • Hoher Korrosionschutz

  • In silbergrau und schwarz verfügbar