Neusilberhartlot Nr.82 F

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Neusilberhartlot Nr.82 F

  • Schmelztemperatur min./max.: 890 bis 920 °C
  • Länge: 500 mm
  • Schmelztemperatur min.: 890 °C
  • Schmelztemperatur max.: 920 °C
  • Flussmittel enthalten: Ja
  • Arbeitstemperatur: 910 °C
  • Produktgewicht (per Stück): 1000 g
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
Art.-Nr. Schmelztemper... Länge Schmelztemper... Schmelztemper... Anzahl VE
Preis/VE
09875821
890 bis 920 °C 500 mm 890 °C 920 °C
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
Neusilberhartlot Nr. 82 F ist mit Flussmittel überzogen. Geeignet für Baustähle, unlegierte und mittellegierte Stähle, Stahlguß, Temperguß, Grauguß und Neusilber. Ideal für Blechverbindungen und in der Automobilindustrie, Waschmaschinen, Kühlschränken usw.