Traumaschlinge
Traumaschlinge - 1
Traumaschlinge - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Traumaschlinge

Zur Minderung des Hängetraumas nach einem Absturz
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
Art.-Nr. Anzahl VE
Preis/VE
0899032966
1 Stück
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
  • Die Verwendung von Traumaschlingen ermöglicht die Aufrechterhaltung der Muskelpumpe und der Durchblutung bis zur Bergung

  • Längenverstellbar von 45 cm bis 126 cm

  • Paarweise zu verwenden
Hinweis

Die Traumaschlinge besteht aus einem linken und einem rechten Teil, der am Auffanggurt befestigt wird. Im Falle eines Absturzes werden beide Teile zu einer Schlaufe zusammengeführt. Der Verunglückte kann somit in die Schlinge treten und den Druck auf die Oberschenkel vermindern.