Gießharz-Verbindungsmuffe MU 0,6/1 kV
Gießharz-Verbindungsmuffe MU 0,6/1 kV  - 1
Gießharz-Verbindungsmuffe MU 0,6/1 kV  - 2
Gießharz-Verbindungsmuffe MU 0,6/1 kV  - 3
Gießharz-Verbindungsmuffe MU 0,6/1 kV  - 4
Gießharz-Verbindungsmuffe MU 0,6/1 kV  - 5
Gießharz-Verbindungsmuffe MU 0,6/1 kV  - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gießharz-Verbindungsmuffe MU 0,6/1 kV

Zum Verbinden von Leitungen sowie kunststoff- und papierisolierten Kabeln bis 1 kV

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Kabeldurchmesser min./max. Kabeltyp Länge x Höhe Anzahl VE
Preis/VE
0890450001
MU 1 7-16 mm 4 x 4 bis 5 x 1,5 mm² 180 x 25 mm
1 St.
0890450004
MU 4 14-30 mm 4 x 25 bis 5 x 10 mm² 275 x 48 mm
1 St.
0890450002
MU 2 3-28 mm 4 x 10 bis 5 x 6 mm² 190 x 49 mm
1 St.
0890450005
MU 5 23-36 mm 4 x 50 bis 5 x 16 mm² 360 x 55 mm
1 St.
0890450003
MU 3 8-25 mm 4 x 16 bis 5 x 6 mm² 216 x 38 mm
1 St.
0890450006
MU 6 23-48 mm 4 x 95 bis 5 x 35 mm² 430 x 108 mm
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
Vorteile von Gießharzgarnitur MU (inklusive Gießharz WÜ):


  • Absolut längs- und querwasserdicht

  • Nach DIN VDE 0165 für explosionsgefährdete Bereiche zugelassen

  • Hohe mechanische Festigkeit


Vorteile von Gießharz WÜ:


  • Das Gießharz entspricht DIN VDE 0291 Teil 2 und ist bis 10 kV geeignet.

  • Hohe Hydrolysefestigkeit

  • Lange Lagerfähigkeit (24 Monate)

  • Gute Beständigkeit gegen UV-Strahlung und chemische Einflüsse

  • Dünnflüssig

  • Ausgezeichnete Haftung auf Metallen und Kunststoffen

  • Nach dem Aushärten weichelastisch

DIN VDE 0278