Starres Elektro-Installationsrohr WPKu-EM-F-H0
Starres Elektro-Installationsrohr WPKu-EM-F-H0 - 1
Starres Elektro-Installationsrohr WPKu-EM-F-H0 - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Starres Elektro-Installationsrohr WPKu-EM-F-H0

Mit einseitig angeformter Muffe

  • Klassifizierungscode Elektro-Installationsrohr: 3342
  • Belastung Kraft bei 5 cm: 750 N
  • Schlagfestigkeit bei 100 mm: 2 kg
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -25 bis 90 °C
  • Stangenlänge: 3 m
  • Ausführung: Mit einseitig angeformter Muffe
  • Farbe: Grau
  • Werkstoff: Spezialkunststoff
  • Flammwidrig: Ja
  • Halogenfrei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Außendurchmesser Innendurchmesser Klassifizieru... Belastung Kraft bei 5 cm Anzahl VE
Preis/VE
0975247020
20 mm 17,1 mm 3342 750 N
111 m
0975247025
25 mm 21,7 mm 3342 750 N
57 m
0975247032
32 mm 28,6 mm 3342 750 N
57 m
0975247040
40 mm 36 mm 3342 750 N
21 m
0975247050
50 mm 45,9 mm 3342 750 N
21 m
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
Halogenfreie Ausführung


Keine Bildung von toxischen und korrosiven Gasen im Brandfall

VDE 0605 und DIN EN 61386-21