Rohrkabelschuh ohne Sichtloch

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rohrkabelschuh ohne Sichtloch

Handelsübliche Ausführung (DIN-ähnlich)

  • Temperaturbeständigkeit max.: 125 °C
  • Werkstoff: Bronze
  • Oberfläche: Verzinnt

Artikelbeschreibung lesen

In 47 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Drahtquerschnitt Flanschloch Drahtdurchmesser Lochdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
09673066
6 mm² M6 3,5 mm 6,4 mm
100 St.
09673068
6 mm² M8 3,5 mm 8,4 mm
100 St.
096730610
6 mm² M10 3,5 mm 10,5 mm
100 St.
096730612
6 mm² M12 3,5 mm 13,2 mm
100 St.
09673106
10 mm² M6 4,5 mm 6,4 mm
100 St.
09673108
10 mm² M8 4,5 mm 8,4 mm
100 St.
096731010
10 mm² M10 4,5 mm 10,5 mm
100 St.
096731012
10 mm² M12 4,5 mm 13,2 mm
100 St.
09673166
16 mm² M6 5,5 mm 6,4 mm
100 St.
09673168
16 mm² M8 5,5 mm 8,4 mm
100 St.
096731610
16 mm² M10 5,5 mm 10,5 mm
100 St.
096731612
16 mm² M12 5,5 mm 13,2 mm
100 St.
09673256
25 mm² M6 7 mm 6,4 mm
100 St.
09673258
25 mm² M8 7 mm 8,4 mm
100 St.
096732510
25 mm² M10 7 mm 10,5 mm
100 St.
096732512
25 mm² M12 7 mm 13,2 mm
100 St.
09673356
35 mm² M6 8,5 mm 6,4 mm
50 St.
09673358
35 mm² M8 8,5 mm 8,4 mm
50 St.
096733510
35 mm² M10 8,5 mm 10,5 mm
50 St.
096733512
35 mm² M12 8,5 mm 13,2 mm
50 St.
096733516
35 mm² M16 8,5 mm 17 mm
50 St.
09673508
50 mm² M8 10 mm 8,4 mm
50 St.
096735010
50 mm² M10 10 mm 10,5 mm
50 St.
096735012
50 mm² M12 10 mm 13,2 mm
50 St.
096735016
50 mm² M16 10 mm 17 mm
50 St.
09673708
70 mm² M8 12 mm 8,4 mm
25 St.
096737010
70 mm² M10 12 mm 10,5 mm
25 St.
096737012
70 mm² M12 12 mm 13,2 mm
25 St.
096737016
70 mm² M16 12 mm 17 mm
25 St.
09673958
95 mm² M8 13,5 mm 8,4 mm
25 St.
096739510
95 mm² M8 13,5 mm 10,5 mm
25 St.
096739512
95 mm² M12 13,5 mm 13,2 mm
25 St.
096739516
95 mm² M16 13,5 mm 17 mm
25 St.
0967312008
120 mm² M8 15 mm 8,4 mm
25 St.
0967312010
120 mm² M10 15 mm 10,5 mm
25 St.
0967312012
120 mm² M12 15 mm 13,2 mm
25 St.
0967312016
120 mm² M16 15 mm 17 mm
25 St.
0967315008
150 mm² M8 16,5 mm 8,4 mm
25 St.
0967315010
150 mm² M10 16,5 mm 10,5 mm
25 St.
0967315012
150 mm² M12 16,5 mm 13,2 mm
25 St.
0967315016
150 mm² M16 16,5 mm 17 mm
25 St.
0967318510
185 mm² M10 19,4 mm 10,5 mm
25 St.
0967318512
185 mm² M12 19,4 mm 13,2 mm
25 St.
0967318516
185 mm² M16 19,4 mm 17 mm
25 St.
0967324010
240 mm² M10 21 mm 10,5 mm
25 St.
0967324012
240 mm² M12 21 mm 13,2 mm
25 St.
0967324016
240 mm² M16 21 mm 17 mm
25 St.
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
  • Werkstoff: Elektrolyt-Kupfer-Rohr nach EN 13600

  • Oberfläche: galvanisch verzinnt

  • Hitzebeständig bis +125°C

  • Ausführung: ohne Sichtloch