Gerade Einschraubverschraubung Armatur komplett
Gerade Einschraubverschraubung Armatur komplett - 1
Gerade Einschraubverschraubung Armatur komplett - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gerade Einschraubverschraubung Armatur komplett

Für Zentralschmieranlage

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Gelb verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Schlauchaußen... Anschlussgewinde Schlüsselweite Schlüsselweite 2 Anzahl VE
Preis/VE
0884604003
4 mm M10 x 1 kegelig 11 mm 10 mm
10 St.
0884606003
6 mm M10 x 1 kegelig 11 mm 12 mm
10 St.
0884606002
6 mm M8 x 1 kegelig 11 mm 12 mm
10 St.
0884606001
6 mm M6 x 1 kegelig 11 mm 12 mm
10 St.
0884604002
4 mm M8 x 1 kegelig 10 mm 10 mm
10 St.
0884606004
6 mm R 1/8 Zoll kegelig 11 mm 12 mm
10 St.
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
  • Die Einschraubgewinde sind kegelig und daher selbstdichtend

  • Die Größe der Einschraubgewinde ist abhängig von der Schmierstelle/Verteilerstelle
Hinweis

Die gerade Einschraubverschraubungen für 4 mm und 6 mm Rohrdurchmesser sind nur für den Einsatz im Niederdruck-Bereich geeignet.