Feuerlöscher B, CO2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Feuerlöscher B, CO2

  • Typ: Dauerdruck
  • Löschmittel: Kohlendioxid
  • Einsatzdauer max.: 14 s
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -30 bis 60 °C
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
Art.-Nr. Typ Löschmittel Einsatzdauer max. Temperaturein... Anzahl VE
Preis/VE
0893321005
Dauerdruck Kohlendioxid 14 s -30 bis 60 °C
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
  • Tragbarer Feuerlöscher (Dauerdrucktechnik) mit 5 kg Kohlendioxid

  • Kombinierte Trage- und Auslösearmatur

  • Inklusive Wandhalterung