Verhalten im Brandfall

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Verhalten im Brandfall

  • Länge: 200 mm
  • Breite: 200 mm
  • Materialstärke: 1 mm
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: Signalrot RAL 3001, Signalweiß RAL 9003
  • Produktgewicht (per Stück): 0,61 g
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
Art.-Nr. Länge Breite Materialstärke Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0899605888
200 mm 200 mm 1 mm Kunststoff
5 Stück
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
Erfüllt die ÖNORM EN ISO 7010