Reifendruck-Kontrollsystem EZ-Sensor® 2.0 mit Gummi-Ventil

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Reifendruck-Kontrollsystem EZ-Sensor® 2.0 mit Gummi-Ventil

Programmierbarer RDK-Sensor, deckt nahezu alle Originalsensoren ab

  • Ventil-Winkel: 10 Grad
  • Werkstoff Ventil: Gummi
  • Geeignet für Ventillochdurchmesser: 11,3 mm
  • Sendefrequenz: 433.92 MHz
  • Geschwindigkeit max.: 210 km/h
  • Anzugsdrehmoment – Schraube nach Herstellerangabe inkl. Toleranz: 1.4 Nm
  • Messbereich Druck min./max.: 0-5.5 bar
  • Akku-/Batterietyp: Lithium
  • Akku-/Batterieanzahl: 1 Stck
  • Akku-/Batterie fest eingebaut: Ja
  • Messbereich Druck max.: 5.5 bar
  • Messbereich Druck min.: 0 bar
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
Art.-Nr. Ventil-Winkel Werkstoff Ventil Geeignet für Ventillochdur... Sendefrequenz Anzahl VE
Preis/VE
0879960021
10 Grad Gummi 11,3 mm 433.92 MHz
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
Reduzierter Beschaffungsaufwand und optimierte Lagerung



Unterstützt die positionsabhängige Druckwertanzeige im Fahrzeug


Vollständig kompatibel mit neuester OE-Sensorpositionsbestimmung



Erfüllt OEM Anforderungen


Entwickelt nach Qualitäts- und Funktionsstandards der Erstausrüster



Entwickelt und getestet für die meisten Aluminium- und Stahlfelgen von Erstausrüstern und Aftermarkt


Passend für die gängigsten Stahl- und Leichtmetallfelgen



Elektronische Kennung (ID) eines Original-Sensors in Verbindung mit iQ 50 auf EZ-Sensor kopierbar


  • Kein erneutes Anlernen ans Fahrzeug notwendig bei Kompletträdern (Winterrad-Satz)

  • Enorme Zeitersparnis


Beliebig oft programmierbarer Sensor


  • Hohe Flexibilität

  • Funk-Programmierung durch fertig montierte Räder mittels iQ 50 ermöglicht eine „neutrale“ Vorbereitung von Kompletträdern


Lange Batterie-Laufzeit


Ca. 10 Jahre oder 160.000 km Laufleistung

Hinweis

Bei jedem Reifenwechsel immer ein neues Gummi-Ventil sowie Ventileinsatz und Schraube verwenden und an die Drehmomentvorgaben halten.


Funktioniert mit dem Programmier- und Diagnosewerkzeug iQ 50 von WOW!.